Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 4,5..18A - 24Vcc

Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 4,5..18A - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4.5...18 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 18 A

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110363852

Réf. Sonepar

00002036385

Réf. Fournisseur

LUCA18BL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

4.5...18 A

courant permanent nominal (Iu)

18 A

type de tension d'actionnement

DC

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

234 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

234 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 4.5...18A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL