Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 0,35..1,4A -110..220Vcc-c

Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 0,35..1,4A -110..220Vcc-c

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.35...1.4 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 1.4 A

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110364019

Réf. Sonepar

00002036401

Réf. Fournisseur

LUCA1XFU

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.35...1.4 A

courant permanent nominal (Iu)

1.4 A

type de tension d'actionnement

AC/DC

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

18 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

18 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

110...220 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 0.35...1.4A - 110...220VCC | 110...240VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL