Description
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 8...32A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL
•Les atouts de l'article:
Unité de contrôle standard TeSys U à insérer dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 15kW à 400V.
Il offre une protection complète aux moteurs avec un courant assigné Ir 8-32A (Ir réglable), déclenchement de surcharge classe 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement).
A utiliser avec une tension de 24 V CC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance).
Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
•Les atouts de l'article:
Unité de contrôle standard TeSys U à insérer dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 15kW à 400V.
Il offre une protection complète aux moteurs avec un courant assigné Ir 8-32A (Ir réglable), déclenchement de surcharge classe 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement).
A utiliser avec une tension de 24 V CC pour la commande du démarreur (via les bornes de commande A1/A2 situées dans la base puissance).
Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier