Schneider Electric - TeSys LUCC - unite de controle evolutif - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu) - 0.6 A
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110364538
Réf. Sonepar
00002036453
Réf. Fournisseur
LUCCX6B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.15...0.6 A
courant permanent nominal (Iu)
0.6 A
type de tension d'actionnement
AC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
8 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Oui
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCC - protection de base et fonctions avancées, communication - 0.15...0.6A - 24VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL