Schneider Electric - TeSys U - unite de controle magnetique protection - 1,25A a 5A - 24V CA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
courant permanent nominal (Iu) - 5 A
type de tension d'actionnement - AC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 18 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119407908
Réf. Sonepar
00002940790
Réf. Fournisseur
LUCL05B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
courant permanent nominal (Iu)
5 A
type de tension d'actionnement
AC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
18 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
71 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
autre
TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 1.25...5A - 24VCA - CE