Schneider Electric - TeSys U - unite de controle magnetique protection - 3A a 12A - 24V CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
type de tension d'actionnement - DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 43 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119407953
Réf. Sonepar
00002940795
Réf. Fournisseur
LUCL12BL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
courant permanent nominal (Iu)
12 A
type de tension d'actionnement
DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
43 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
170 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
autre
TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 3...12A - 24VCC - CE