Schneider Electric - TeSys LUCM - unite de controle multifonction - classe 5..30 - 0,35..1,05A -24Vc

Schneider Electric - TeSys LUCM - unite de controle multifonction - classe 5..30 - 0,35..1,05A -24Vc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.35...1.05 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 1.05 A

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110745528

Réf. Sonepar

00002074552

Réf. Fournisseur

LUCMT1BL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.35...1.05 A

courant permanent nominal (Iu)

1.05 A

type de tension d'actionnement

DC

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

3.2 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

18 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

TeSys U - unité de contrôle multifonctionnelle - LUCM - protection et contrôle multifonction avec écran - 0.35...1.05A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL