Schneider Electric - TeSys U - transformateur de courant - 200-1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119200035
Réf. Sonepar
00002920003
Réf. Fournisseur
LUTC2001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
200 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
32 mm
classe de précision
autre
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
55...55 mm
largeur de l'ouverture
32...32 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
TeSys U - Transformateur de courant - 200-1A - L94xP40xH99mm - Ouverture H55xL32mm