Schneider Electric - ComPacT NSXm - declencheur voltmetrique MN - 240Vca 50-60Hz pour NSXm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 208...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485412818
Réf. Sonepar
01887541281
Réf. Fournisseur
LV426804
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...240 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 240Vca 50-60 Hz - fixe - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4