Schneider Electric - ComPacT NSXm - declench voltmetrique MX cable - 12Vcc pour NSXm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485413242
Réf. Sonepar
01887541324
Réf. Fournisseur
LV426870
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
autre
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX câblé - 12Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - longueur de câble 1m - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4