Schneider Electric - ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD pour NSXm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485444215
Réf. Sonepar
01887544421
Réf. Fournisseur
LV426950
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 2mA à 17Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B