Schneider Electric - ComPacT NSX250 - 4 cosses a sertir cable cuivre 185mm2 - separateur de phases
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 185 mm²
traitement de la surface - nu
numéro d'identification - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019463
Réf. Sonepar
00003001946
Réf. Fournisseur
LV429258
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
185 mm²
traitement de la surface
nu
numéro d'identification
0
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 cosses pour câbles en cuivre 185mm² pour ComPacT NSX100-250, NSX100-1200DC et INS40-160. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.