Schneider Electric - ComPacT NSX - Socle pour debrochage - 4P - pour NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480019227

Réf. Sonepar

00003001922

Réf. Fournisseur

LV429267

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant assigné In

250 A

finition adaptateur de barres collectrices

Non

finition appareil encastré

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.