Schneider Electric - ComPacT NSX - Bloc de raccordement fixe - 9 fils - pour socle de NSX100-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021572
Réf. Sonepar
00003002157
Réf. Fournisseur
LV429273
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire de câblage est un connecteur fixe à 9 fils pour socle ComPacT NSX100-630.
Les Atouts de l'article:
Il s'agit de la partie fixe d'un connecteur automatique pour la connexion des auxiliaires Compact NSX 100 à 630 Il est adapté aux chassis de débrochage ou aux disjoncteurs débrochables Cette partie fixe est montée sur le châssis embrochable Il est équipé de connecteurs pour câble nu jusqu'à 2,5 mm² Les auxiliaires sont des contacts indicateurs, des déclencheurs de tension, des mécanismes moteurs et des options Micrologic Compact NSX 100/160/250 peut être équipé de 2 connecteurs automatiques de 9 fils chacun Compact NSX 400/630 peut être équipé de 3 connecteurs automatiques de 9 fils chacun
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.