Schneider Electric - ComPacT NSX - Adaptateur pour socle - 4P pour NSX100-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021497
Réf. Sonepar
00003002149
Réf. Fournisseur
LV429307
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné In
250 A
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Non
type de raccordement du circuit principal
autre
Cet accessoire de connexion est un dispositif de montage enfichables 4P pour ComPacT NSX100-250. Il permet de connecter le circuit d'alimentation aux bornes d'alimentation du disjoncteur.