Schneider Electric - ComPacT NSX250 - Jeu de barres de couplage aval pour inverseur de source - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté au nombre de pôles - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480465130
Réf. Sonepar
01887046513
Réf. Fournisseur
LV429359
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
adapté au nombre de pôles
4
ComPacT NSX - jeu de barres de couplage aval pour inverseur de source - 4P - pour les ComPacT NSX100-250, INS250, INV100-250
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un accessoire de connexion permettant de coupler deux disjoncteurs de même taille Cet accessoire est compatible avec les appareils Compact INS250 4 pôles et Compact NSX 100/160/250 4 pôles Il simplifie la connexion aux barres et au câble avec cosses lors du couplage de 2 appareils Le pas sortant de cet accessoire de couplage est de 35 mm
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.