Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur voltmetrique MX - 48Vcc pour NSX100-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019142
Réf. Sonepar
00003001914
Réf. Fournisseur
LV429392
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...48 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MX 48Vcc. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630, NSX DC et PowerPacT.