Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur voltmetrique MN - 24Vcc pour NSX100-630

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480018992

Réf. Sonepar

00003001899

Réf. Fournisseur

LV429410

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Non

Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MN 24Vcc. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630 et NSX DC.