fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX160-250 - declencheur micrologic 5.2 E - 160A - 4P4d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 66...192 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480017032

Réf. Sonepar

00003001703

Réf. Fournisseur

LV430496

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

66...192 A

courant permanent nominal (Iu)

160 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

240 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

2400 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Compact NSX160-250 - déclencheur micrologic 5.2 E - 160A - 4P4d