Schneider Electric - Compact NSX160F - disjoncteur + declencheur magnetique MA - 150A - 3P3d
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1350...2100 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
avec protection thermique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480011764
Réf. Sonepar
00003001176
Réf. Fournisseur
LV430830
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1350...2100 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
150 A
finition de l'élément d'actionnement
autre
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
36 kA
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
161 mm
largeur
105 mm
profondeur
86 mm
Compact - disjoncteur NSX160F - déclencheur MA - magnétique - 3P - 3t - calibre 150A - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380-415VCA | 8kA 660-690VCA