fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX400-630 - declencheur micrologic 2.3 - 400A - 3P3d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 151...480 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480016325

Réf. Sonepar

00003001632

Réf. Fournisseur

LV432081

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

151...480 A

courant permanent nominal (Iu)

400 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

4800 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

4800 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Compact NSX400-630 - déclencheur micrologic 2.3 - 400A - 3P3d