Schneider Electric - EnerlinX IFE - Interface Ethernet et passerelle pour disj ComPacT et MasterPacT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481283146
Réf. Sonepar
01887128314
Réf. Fournisseur
LV434002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC
24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio LTE
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
avec séparation de potentiel
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau c
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
72 mm
hauteur
105 mm
profondeur
71 mm
Cet accessoire de communication est une interface Ethernet (IFE) passerelle Modbus pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630. De dimension L72xH105xP71mm, ce module s'installe sur rail DIN 35mm.