Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - NSX100 a 250 - 3P - de 16 a 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 250 A
courant maximal (Imax) - 300 A
tension nominale (Un) N-L - 184...276 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485467016
Réf. Sonepar
01887546701
Réf. Fournisseur
LV434020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
250 A
courant maximal (Imax)
300 A
tension nominale (Un) N-L
184...276 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
0...400 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
6
largeur
105 mm
profondeur
86 mm
hauteur
57 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un périphérique sans fil monté sous un disjoncteur et connecté au concentrateur de données Panel Server via la com. sans fil ZigBee. En radiofréquence 160A, et auto-alimenté pour ComPacT 3P.