Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - NSX400 a 630 - 3P+N - 250 a 630A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 630 A
courant maximal (Imax) - 756 A
tension nominale (Un) N-L - 230...400 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485467047
Réf. Sonepar
01887546704
Réf. Fournisseur
LV434023
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
630 A
courant maximal (Imax)
756 A
tension nominale (Un) N-L
230...400 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
0...400 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
10.5
largeur
185 mm
profondeur
110 mm
hauteur
91 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un périphérique sans fil monté sous un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la communication sans fil. Ce dispositif radiofréquence 160A pour ComPacT 3P-3P+N est auto-alimenté.