Schneider Electric - ComPacT MasterPacT - Module d'alimentation electrique externe AD - 200-240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 1 A
puissance dissipée - 24 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 22.8...25.2 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481190963
Réf. Sonepar
01887119096
Réf. Fournisseur
LV454444
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
1 A
puissance dissipée
24 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC
22.8...25.2 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
170...264 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
170...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
4.2 VA
stabilisé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Oui
largeur
108 mm
hauteur
90 mm
profondeur
67.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP3X
Cet accessoire de déclencheur est module d'alimentation externe 200-240Vca, 1A, classe 4 pour ComPacTnsx100-630, NS800-3200.