Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 50Kvar 190Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 72.16...72.16 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480541476
Réf. Sonepar
01887054147
Réf. Fournisseur
LVR07500A40T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
72.16...72.16 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
fréquence de fonctionnement nominale
50...50 Hz
indice de protection (IP)
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA
86 A
facteur de compensation
7 %
puissance du banc de filtres
50 kvar