Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Armoire L850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 662 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481875457
Réf. Sonepar
01887187545
Réf. Fournisseur
LVS03006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
aluminium
longueur
662 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
écart central entre les trous
93.5 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
PrismaSeT G Active - Rail en métal pour appareillages modulaires - Armoire L850m - L488xH50xP102 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.