Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron modulaire decoupe - 3M - L600-RAL9003

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron modulaire decoupe - 3M - L600-RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481866325

Réf. Sonepar

01887186632

Réf. Fournisseur

LVS03203

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

PrismaSeT G Active - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.