Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NS800-1250 - 7M - fixe - vertic.- Toute Cde - L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 350 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481866332
Réf. Sonepar
01887186633
Réf. Fournisseur
LVS03690
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
350 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT P Active - Plastron fixe découpé NS800/1250 pour cellule L650 - vertical - Toute commande - 7 modules verticaux - L500mm - H350mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.