Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 9M - L300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 450 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481873941
Réf. Sonepar
01887187394
Réf. Fournisseur
LVS03817
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
450 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT G Active - Plastron plein en acier pour coffret L300mm - 9 Modules verticaux - L250mm - H450mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.