Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 6M - L850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481873989
Réf. Sonepar
01887187398
Réf. Fournisseur
LVS03856
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
750 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT G Active - Plastron plein en acier pour coffret L850mm - 6 Modules verticaux - L750mm - H300mm - blanc RAL9003 mat liste - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.