Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudees 32x5 - L=1400 mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 1400 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481870292
Réf. Sonepar
01887187029
Réf. Fournisseur
LVS04173
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plat
courant assigné In
400 A
longueur
1400 mm
largeur
32 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets-armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 400A - L1400mm - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G-P