Schneider Electric - Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudees 32x8 - L=1400 mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 1400 mm

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481870308

Réf. Sonepar

01887187030

Réf. Fournisseur

LVS04174

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

plat

courant assigné In

630 A

longueur

1400 mm

largeur

32 mm

hauteur

8 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets-armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 630A - L1400mm - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G-P