Schneider Electric - PrismaSeT G - Bracelets de circulation horizontaux - lot de 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
largeur - 23 mm
couleur - autre
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481866448
Réf. Sonepar
01887186644
Réf. Fournisseur
LVS04239
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
support/guide de câbles
matériau
plastique
largeur
23 mm
couleur
autre
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
0
PrismaSeT G Active - Lot de 12 Bracelets de circulation horizontaux
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.