Schneider Electric - PrismaSeT - Goulotte plastique - L2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481866592
Réf. Sonepar
01887186659
Réf. Fournisseur
LVS04267
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
60 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9001
PrismaSeT Active - Lot de 18 goulottes plastiques verticales - L2000xH80xP60 - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.