Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NSX100-250 - horizont. fixe maneton - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 250 A
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
avec couvercle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481867506
Réf. Sonepar
01887186750
Réf. Fournisseur
LVS04424
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
250 A
largeur
650 mm
profondeur
400 mm
avec couvercle
Non
PrismaSeT P Active - Liaison fixe pour jeu de barre vertical NSX100/250 controlée par un maneton - montage horizontal - 250A - 4P - section 20x3mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.