Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdBV NSX400-630 - horizont. fixe maneton - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 630 A
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
avec couvercle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481867643
Réf. Sonepar
01887186764
Réf. Fournisseur
LVS04454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
630 A
largeur
650 mm
profondeur
400 mm
avec couvercle
Non
PrismaSeT P Active - Liaison fixe pour jeu de barre vertical NSX400/630 controlée par un maneton - montage horizontal - 630A - 4P - section 32x6mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.