Schneider Electric - Linergy LGY - Profil pour JdB vertical - 630A - L= 1670mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 630 A
longueur - 1670 mm
largeur - 42.5 mm
hauteur - 32.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481870315
Réf. Sonepar
01887187031
Réf. Fournisseur
LVS04502
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil
courant assigné In
630 A
longueur
1670 mm
largeur
42.5 mm
hauteur
32.5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy LGYE - Profil jeu de barres vertical - 630A - longueur 1670mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1