Schneider Electric - PrismaSeT P - Ecran lamelaire JdB vertical - UF appareillage - Forme 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
hauteur - 1926 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481880314
Réf. Sonepar
01887001116
Réf. Fournisseur
LVS04922
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
hauteur
1926 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
PrismaSeT P Active - Ecran lamélaire jeu de barres vertical - UF appareillage - Forme 2 - cellule L650 P400 - cloisement coté - 36 modules verticaux - L110mm - H1926mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.