Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L400 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481879189
Réf. Sonepar
01887187918
Réf. Fournisseur
LVS08404
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
largeur
400 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
400 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9003
PrismaSeT P Active - Ossature pour coffret L400 - peut être juxtaposé et dos à dos - L400xH2000xP400 - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 400mm + 4 traverses horizontales 400mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.