Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-cables pleine IP30 - L650 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 460 mm
matériau - acier
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481877420
Réf. Sonepar
01887187742
Réf. Fournisseur
LVS08496
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
aveugle
type
autre
largeur
460 mm
matériau
acier
profondeur
400 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
1
estampages
Non
type de filetage
métrique
PrismaSeT P Active - Plaque passe-câbles pleine en 2 parties - L650mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30
Les Atouts de l'article:
Installation en partie basse de cellule P pour permettre un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.