Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre habillage fonctionnel - IP30 - L800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481878878
Réf. Sonepar
01887187887
Réf. Fournisseur
LVS08578
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
autre
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9003
PrismaSeT P Active - Cadre acier habillage fonctionnel pour gaine cellule L650+150 - 36 modules verticaux - L800mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.