Schneider Electric - PrismaSeT P - Bandeau superieur face avant - L400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 325 mm
hauteur - 50 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481083081
Réf. Sonepar
01887108308
Réf. Fournisseur
LVS08641
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
325 mm
hauteur
50 mm
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT P Active - Bandeau supérieur face avant - L400
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.