Schneider Electric - PrismaSeT P - Anneaux de levage - Lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
largeur - 54 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481869876
Réf. Sonepar
01887186987
Réf. Fournisseur
LVS08700
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
anneau de transport
matériau
métal
largeur
54 mm
hauteur
73 mm
profondeur
30 mm
couleur
autre
PrismaSeT P Active - 4 anneaux de levage - L54xH53xP10 - IP55
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.