Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventiles - IP30 - L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481877772
Réf. Sonepar
01887187777
Réf. Fournisseur
LVS08736
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
650 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
PrismaSeT P Active - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IP30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.