Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage 2 armoires + gaine - L1500 - Lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
largeur - 1500 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481869999
Réf. Sonepar
01887186999
Réf. Fournisseur
LVS08813
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
équerre de transport
matériau
métal
largeur
1500 mm
hauteur
125 mm
profondeur
25 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9003
PrismaSeT G Active - Lot de 2 traverses en acier de levage pour 2 armoires + gaine - L1500mm - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.