Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Toit connecte pour coffret - L600 - IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 590 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 195 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481039583
Réf. Sonepar
01887103958
Réf. Fournisseur
LVS08880D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
590 mm
hauteur
85 mm
profondeur
195 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Oui
PrismaSeT G Active - Toit connecté sans fil pour coffret - L600 - IP30
Les Atouts de l'article:
Ce toit peut remplacer un toit standard en tôle. Il intègre une passerelle de communication qui permet de transmettre sans fil, via le cloud, les infos disponibles dans le coffret, comptage, mesure, position disjoncteur. Le toit est livré avec sa passerelle de communication, les câbles de raccordement de la passerelle et l'antenne de communication sur réseau LoRa. L'ensemble est livré dans un emballage en cartonCe produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Compatible avec PowerLogic HeatTag, PowerLogic PowerTag, ComPacT NSX OF/SD