Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 230Vca 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110868395
Réf. Sonepar
00002086839
Réf. Fournisseur
LX1D8P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
TeSys - bobine pour contacteur D - 230VCA 50/60Hz - inductance 210.72H - compatible LC1D115 | LC1D150 - sans module d'antiparasitage intégré
Les Atouts de l'article:
Bobine CA de remplacement TeSys D 230 V 50/60 Hz pour contacteurs TeSys D. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1 D115, D150. Il fonctionne dans les limites de tension 0,85-1,1 Uc et les environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 1 200 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.