« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - LX1FF550 - BOBINE LX1F 660 V CA A 60
BOBINE LX1F 660 V CA A 60
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : LX1FF550
Référence Sonepar : 00002024585
EAN : 3389110245851
Description
TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F115 | LC1F150 - 660VCA 60Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 55VA 20°C (cos f 0.3) 60Hz