• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LX1FF660 - BOBINE LX1F 660 A 690 V C

  • BOBINE LX1F 660 ? 690 V C
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LX1FF660
    • Référence Sonepar : 00002022521
    • EAN : 3389110225211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F115 | LC1F150 - 660...690VCA 50Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 45VA 20°C (cos f 0.3) 50Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver